曜日別特売

バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用

バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 - コーワ

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。

用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)60線径(Φmm)0.5毛材ナイロンブラシ寸法(mm)10内容量1個
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
対象
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19629289891-1273-04.5×7.5(樹脂)M3用ザグリ穴
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
19629298891-1275-05.5×9(樹脂)M4用ザグリ穴
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
19629307891-1277-06.5×10.5(樹脂)M5用ザグリ穴
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
19629316891-1279-07.5×12(樹脂)M6用ザグリ穴
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
19629325891-1281-09.5×15(樹脂)M8用ザグリ穴
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
19629341891-1283-011.5×18.5(樹脂)M10用ザグリ穴
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする