曜日別特売

LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) - 三菱電機

個別制御方式自動点検機能付
自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。
また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。

質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1内容量1台
注意
※パネル別売
※1)一般屋内用器具です。
※屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスや油煙の発生する場所では使用しないでください。
※2)天井直付、壁直付または吊具による吊り下げ器具です。
※指定方向以外の取付はできません。落下、火災の原因となります。
※3)開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行ってください。落下の原因となります。
※4)周囲温度は、5℃~35℃の範囲でご使用ください。
※5)直射日光の当たる場所で使用しないでください。
※過熱による変色・変形・火災の原因になります。
※6)振動や衝撃のある場所などでは、使用しないでください。落下の原因となります。
※7)電源穴・取付穴を通じて取付面裏側から水気・湿気は入る可能性がある場合には防水シール材等ですき間を埋めてください。
※防水が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19628695KSD2951B 1EL
136,700
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする