抗菌手すり ソフトハンド L型

抗菌手すり ソフトハンド L型 - ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド L型 - ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド L型 - ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド L型 - ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド L型 - ナカ工業

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。

用途入隅・出隅用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品握り径(Φmm)34内容量1本
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※出隅用(LD)と入隅用(LI)からご選択ください。
※浴室などの水回りに取付る場合は、取付け穴の周囲に必ずシーリング材を塗布してください。
※常時水に浸かっているいる場所への設置はしないでください。
※適切な下地材※取付金具を使用してください。
※抗ウイルス仕様ではございません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166272P-34VU LD-5050No.00 ホワイト出隅用500500
30,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166288P-34VU LD-5050No.09 グレイッシュホワイト出隅用500500
30,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166297P-34VU LD-5050No.11 アイボリーホワイト出隅用500500
30,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166306P-34VU LD-5050No.22 ライトブラウン出隅用500500
30,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166315P-34VU LI-5050No.00 ホワイト入隅用500500
30,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166324P-34VU LI-5050No.09 グレイッシュホワイト入隅用500500
30,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166333P-34VU LI-5050No.11 アイボリーホワイト入隅用500500
30,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166342P-34VU LI-5050No.22 ライトブラウン入隅用500500
30,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166358P-34VU LD-1010No.00 ホワイト出隅用10001000
45,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166367P-34VU LD-1010No.09 グレイッシュホワイト出隅用10001000
45,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166376P-34VU LD-1010No.11 アイボリーホワイト出隅用10001000
45,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166385P-34VU LD-1010No.22 ライトブラウン出隅用10001000
45,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166394P-34VU LI-1010No.00 ホワイト入隅用10001000
45,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166403P-34VU LI-1010No.09 グレイッシュホワイト入隅用10001000
45,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166412P-34VU LI-1010No.11 アイボリーホワイト入隅用10001000
45,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166428P-34VU LI-1010No.22 ライトブラウン入隅用10001000
45,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166437P-34VU LD-1515No.00 ホワイト出隅用15001500
68,800
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
61166446P-34VU LD-1515No.09 グレイッシュホワイト出隅用15001500
68,800
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
61166455P-34VU LD-1515No.11 アイボリーホワイト出隅用15001500
68,800
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
61166464P-34VU LD-1515No.22 ライトブラウン出隅用15001500
68,800
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
61166473P-34VU LI-1515No.00 ホワイト入隅用15001500
68,800
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
61166482P-34VU LI-1515No.09 グレイッシュホワイト入隅用15001500
68,800
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
61166498P-34VU LI-1515No.11 アイボリーホワイト入隅用15001500
68,800
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
61166507P-34VU LI-1515No.22 ライトブラウン入隅用15001500
68,800
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする