オイルパンドレンプラグパッキン

オイルパンドレンプラグパッキン - OHNO(大野ゴム工業)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

主な使用車種アトラス、キャラバン、シビリアン、キャンターガッツ、エルフ、コモ、ジャーニー、コンドル、A型エンジン、他大型ディーゼルトラック材質アルミコートメーカーニッサン主な適合純正品番日産11026-61000、ふそうQA101419、いすゞ5-86101588、ダイハツ90044-30174-000厚さ(mm)1.7外径(mm)26内径(mm)16.5内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634435YH-0113AP16.5261.7
5,200
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする