曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)1.2取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)78.3LED内蔵、拡散タイプ光束(Lm)器具:940リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色ビーム角度(°)65アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)100電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度10cm

※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634575NDN10490SRM9Ra82~92
22,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
19634591NDN10495WRM982~92
22,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする