天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用備考DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.7首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179ビーム角度(°)35回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(DALI制御・調光タイプ):NTS90551 DD9演色指数(Ra)85埋込高(mm)189電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度50cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644777NSN66332W1.240001074465白色
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644786NSN66333W1.23500105.34395温白色
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644935NSN66432W1.340001074465白色
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644951NSN66433W1.33500105.34395温白色
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする