天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用備考DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.7首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(DALI制御・調光タイプ):NTS90551 DD9演色指数(Ra)85埋込高(mm)189電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度50cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644689NSN66311W1.25000107.5内臓、狭角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644698NSN66312W1.24000105.2内臓、狭角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644707NSN66313W1.23500103.5内臓、狭角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644716NSN66314W1.23000101.1内臓、狭角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644725NSN66321W1.25000109.7内臓、中角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644741NSN66322W1.24000108.8内臓、中角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644750NSN66323W1.23500107.1内臓、中角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644759NSN66324W1.23000104.6内臓、中角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644768NSN66331W1.25000111.7内臓、広角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644795NSN66334W1.23000102.8内臓、広角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644811NSN66341W1.25000100.9内臓、拡散タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644820NSN66342W1.2400098.9内臓、拡散タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644829NSN66343W1.2350097.3内臓、拡散タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644838NSN66344W1.2300095内臓、拡散タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644847NSN66411W1.35000107.5内臓、狭角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644856NSN66412W1.34000105.2内臓、狭角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644865NSN66413W1.33500103.5内臓、狭角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644881NSN66414W1.33000101.1内臓、狭角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644890NSN66421W1.35000109.7内臓、中角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644899NSN66422W1.34000108.8内臓、中角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644908NSN66423W1.33500107.1内臓、中角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644917NSN66424W1.33000104.6内臓、中角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644926NSN66431W1.35000111.7内臓、広角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644960NSN66434W1.33000102.8内臓、広角タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644969NSN66441W1.35000100.9内臓、拡散タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644978NSN66442W1.3400098.9内臓、拡散タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644987NSN66443W1.3350097.3内蔵、拡散タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19644996NSN66444W1.3300095内蔵、拡散タイプ(100時)0.421、(200時)0.211、(242時0.179
33,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする