天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)50.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵光束(Lm)365光色温白色ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※施工時、電源挿入時の埋込高さは130mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647830NYY83212
28,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする