曜日別特売

配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当

配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)2.2取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91026備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)42.8角度(°)配光調整機能付:14~35首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91028、グレアカットフード:NTS91028B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度50cm

※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19645170NTS05501WRS1400066.72855白色
54,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645179NTS05502WRS1350066.32840温白色
54,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19645188NTS05503WRS1300064.12745電球色
54,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする