Panasonic(パナソニック)
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 Hf32形高出力型
色
白
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器
定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
3200 タイプ
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641609
NNL4300ENTRS9
ライトバー:一般タイプ
5000
昼白色
¥24,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
19641636
NNL4300EXJRM9
ライトバー:アレンジ調色タイプ
調色範囲:5000・昼白色~2700・電球色
調色
¥39,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください