Panasonic(パナソニック)
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 FLR40形2灯 (節電)
色
白
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
4000 タイプ
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
安定器
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641688
NNL4400EDPRS9
ライトバー:一般タイプ
6500
定格出力型、約5~100%連続調光型
昼光色
¥25,600
取扱い終了
返品不可
19641697
NNL4400ELPRS9
ライトバー:一般タイプ
3000
定格出力、約5~100%連続調光型
電球色
¥25,600
取扱い終了
返品不可
19641715
NNL4400EVPRS9
ライトバー:一般タイプ
3500
定格出力、約5~100%連続調光型
温白色
¥25,600
取扱い終了
返品不可
19641731
NNL4400EWPRS9
ライトバー:一般タイプ
4000
定格出力、約5~100%連続調光型
白色
¥25,600
取扱い終了
返品不可
19641740
NNL4400JNPRS9
ライトバー:スペースコンフォートタイプ・一般タイプ
5000
定格出力、約5~100%連続調光型
昼白色
¥38,100
取扱い終了
返品不可
19641749
NNL4400JWPRS9
ライトバー:スペースコンフォートタイプ・一般タイプ
4000
定格出力、約5~100%連続調光型
白色
¥38,100
取扱い終了
返品不可
19641758
NNL4400KNPRS9
ライトバー:マルチコンフォートタイプ・一般タイプ
5000
定格出力、約5~100%連続調光型
昼白色
¥32,100
取扱い終了
返品不可
19641767
NNL4400KWPRS9
ライトバー:マルチコンフォートタイプ・一般タイプ
4000
定格出力、約5~100%連続調光型
白色
¥32,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください