Panasonic(パナソニック)
天井直付型 シーリングライト
リニューアル向けシーリングライト
既設器具の跡隠しに
仕様
光束維持率:70%
質量(kg)
1
取付
天井直付型
高さ(mm)
120
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
消費電力(W)
21.6
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
370
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.23
光束(Lm)
2315
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
40形ツインパルックプレミア蛍光灯1灯器具相当
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
拡散タイプ
内容量
1台
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9038)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
※
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※調光操作不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19654209
LSEB2083KLE1
¥
35,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください