天井直付型 シーリングライト

天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

リモコンで簡単に調光・調色
「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく

仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質木製 白木幅(mm)□484質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)116取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザイン現代和風グリーン購入法適合内容量1台
注意
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。

※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※引掛シーリングは同梱しておりません。

※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654358LSEB8059K27.6アップモード時:33.2128.6(100V時)0.343550
46,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654367LSEB8060K32アップモード時:38.5125(100V時)0.44000
49,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654376LSEB8061K36.3アップモード時:43.7123.9(100V時)0.454500
53,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする