曜日別特売

天井直付型 シーリングライト

天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

シンフォニーライティング シーリング+(プラス)
より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。

仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能

※引掛シーリングは同梱しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654035LSEB1203K27.33500温白色(100V時)0.283200
24,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654051LSEB1204K32.43500温白色(100V時)0.343800
27,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654060LSEB1207K27.32700電球色(100V時)0.283200
24,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654069LSEB1208K32.42700電球色(100V時)0.343800
27,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする