Panasonic(パナソニック)
天井直付型 シーリングライト
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)
より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
仕様
光束維持率:70%
付属品
専用リモコン送信器:同梱
取付
天井直付型
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
スイッチ
壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
6500
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
※
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。
※
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
明るさ(W)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19653947
LSEB1184Z
1.7
131
32
アップモード時:38.5
526
¥
54,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19653956
LSEB1186Z
1.7
131
41.3
アップモード時:49.7
526
¥
62,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654297
LSEB8043Z
1.4
122
27.6
アップモード時:33.2
500
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654306
LSEB8044Z
1.4
122
32
アップモード時:38.5
500
¥
41,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19654315
LSEB8045Z
1.4
122
36.3
アップモード時:43.7
500
¥
45,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください