Panasonic(パナソニック)
天井直付型 シーリングライト
リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト
防汚コーティング「キレイコート」。
汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。
仕様
●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70%
長さ(mm)
1252
幅(mm)
87
質量(kg)
2.6
取付
天井直付型
高さ(mm)
104
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
消費電力(W)
22.8
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)
高拡散クリーンアクリルカバー 乳白
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.23
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
32形Hf蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
拡散タイプ
内容量
1台
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※調光操作不可
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19654279
LSEB7005ZLE1
5000
昼白色
117.7
2685
¥
50,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654288
LSEB7006ZLE1
2700
電球色
105.2
2400
¥
50,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。