曜日別特売

天井直付型 シーリングライト

天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

シンフォニーライティング シーリング+(プラス)
より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
明るさアップモードで手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすい。

仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500幅(Φmm)502材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインStylish Modernグリーン購入法適合内容量1台
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※引掛シーリングは同梱しておりません。

※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653965LSEB1187Z27.6アップモード時:33.2134(100V時)0.343699
38,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653981LSEB1188Z32アップモード時:38.5134.3(100V時)0.44299
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653990LSEB1190Z41.3アップモード時:49.7133.1(100V時)0.515499
53,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする