Panasonic(パナソニック)
天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付
仕様
光束維持率:70%
質量(kg)
1.8
取付
天井直付型
高さ(mm)
117
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
スイッチ
プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
6200
幅(Φmm)
500
材質(カバー)
アクリルカバー(乳白つや消し)
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
※
※引掛シーリングは同梱しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19653841
LSEB1119KLE1
28.1
131.6
(100V時)0.29
3699
~6畳
¥
27,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653850
LSEB1120KLE1
34.1
126 lm/W
(100V時)0.35
4299
~8畳
¥
29,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください