リモコンで簡単に調光・調色
「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質木製 白木幅(mm)□484質量(kg)2.3取付天井直付型高さ(mm)115取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザイン数寄屋材質(パネル)下面アクリルパネル乳白つや消し内容量1台