曜日別特売

天井直付型 小形シーリングライト

天井直付型 小形シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 小形シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 小形シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 小形シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 小形シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 小形シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 小形シーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 小形シーリングライト - Panasonic(パナソニック)
仕様光束維持率:70%取付天井直付型取付方式シーリングユニ方式電圧(V)100光源寿命40000時間デザインCasual内容量1台
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。

※調光操作不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654157LSEB2029ZLE10.5839.65000150
18,100
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
19654166LSEB2032ZLE10.5839.62700150
18,100
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
19654175LSEB2041ZLE10.5835.95000150
13,600
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
19654191LSEB2044ZLE10.5835.92700150
13,600
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
19654200LSEB20490.31604.42700110
9,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする