曜日別特売

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト
配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。

取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100光源寿命40000時間仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°内容量1台
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

※定格値は出荷時設定(広角32度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

※注)調光はできません。

※注)直下近接限度30cm

※注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
配光タイプ
演色指数(Ra)
消費電力(W)
電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651987NTS00204WLE1電球色1105スポット配光8315.7100270070.3(100V時)0.164
33,900
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19651996NTS00206BLE1白色970スポット配光95(高演色タイプ)15.7100400061.7(100V時)0.164
36,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652005NTS00207BLE1温白色940スポット配光95(高演色タイプ)15.7100350059.8(100V時)0.164
36,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652021NTS00208BLE1電球色890スポット配光95(高演色タイプ)15.7100300056.6(100V時)0.164
36,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652030NTS00209BLE1電球色835スポット配光95(高演色タイプ)15.7100270053.1(100V時)0.164
36,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652039NTS00209WLE1電球色835スポット配光95(高演色タイプ)15.7100270053.1(100V時)0.164
36,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652048NTS00154WLE1電球色985スポット配光8313.8100270071.3(100V時)0.144
30,600
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652057NTS00156BLE1白色865スポット配光95(高演色タイプ)13.8100400062.6(100V時)0.144
33,300
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652066NTS00157BLE1温白色840スポット配光95(高演色タイプ)13.8100350060.8(100V時)0.144
33,300
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652075NTS00158BLE1電球色795スポット配光95(高演色タイプ)13.8100300057.6(100V時)0.144
33,300
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652091NTS00159BLE1電球色745スポット配光95(高演色タイプ)13.8100270053.9(100V時)0.144
33,300
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652100NTS00159WLE1電球色745スポット配光95(高演色タイプ)13.8100270053.9(100V時)0.144
33,300
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652109NTS00104WLE1電球色680スポット配光838.9100270076.4(100V時)0.094
30,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652118NTS00106BLE1白色595スポット配光95(高演色タイプ)8.9100400066.8(100V時)0.094
33,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652127NTS00107BLE1温白色580スポット配光95(高演色タイプ)8.9100350065.1(100V時)0.094
33,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652136NTS00108BLE1電球色545スポット配光95(高演色タイプ)8.9100300061.2(100V時)0.094
33,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652145NTS00109BLE1電球色515スポット配光95(高演色タイプ)8.9100270057.8(100V時)0.094
33,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19652161NTS00109WLE1電球色515スポット配光95(高演色タイプ)8.9100270057.8(100V時)0.094
33,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする