曜日別特売

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト
配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°内容量1台
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

※定格値は出荷時設定(広角32度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm

※注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19649029NTS00201BRS116.14000白色75.4(100V時)0.168
36,300
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649038NTS00202BRS116.13500温白色74.5(100V時)0.168
36,300
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649047NTS00203BRS116.13000電球色71.1(100V時)0.168
36,300
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649056NTS00204BRS116.12700電球色68.6(100V時)0.168
36,300
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649065NTS00204WRS116.12700電球色68.6(100V時)0.168
36,300
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649081NTS00151BRS1144000白色77.5(100V時)0.147
31,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649090NTS00152BRS1143500温白色76.7(100V時)0.147
31,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649099NTS00153BRS1143000電球色73.2(100V時)0.147
31,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649108NTS00154BRS1142700電球色70.3(100V時)0.147
31,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649117NTS00154WRS1142700電球色70.3(100V時)0.147
31,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649126NTS00101BRS19.24000白色80.9(100V時)0.097
31,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649135NTS00101WRS19.24000白色80.9(100V時)0.097
31,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649151NTS00102BRS19.23500温白色80.4(100V時)0.097
31,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649160NTS00102WRS19.23500温白色80.4(100V時)0.097
31,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649169NTS00103BRS19.23000電球色76.6(100V時)0.097
31,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649178NTS00103WRS19.23000電球色76.6(100V時)0.097
31,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649187NTS00104BRS19.22700電球色73.9(100V時)0.097
31,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19649196NTS00104WRS19.22700電球色73.9(100V時)0.097
31,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする