曜日別特売

LB40形5200lm環境特化調光昼白色

LB40形5200lm環境特化調光昼白色 - Panasonic(パナソニック)
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ環境特化タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)カバー色乳白色明るさ(Lm)5200光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19648451NEL4500UN LA9
35,600
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする