サンフレックス
軸付砥石 金属用 WA材
用途
HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質
【砥石】WA
粒度
#60
色
ブラウン/シルバー
適合工具
電動ドリル、エアードリル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(g)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656896
3511PX
三角型
【軸】Φ6×35
42
32×32×67
23000
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
19656905
3515PX
円筒型
【軸】Φ6×35
26
16×16×67
30000
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
19656921
3516PX
平型
【軸】Φ6×37
30
32×32×47
26000
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
19656930
3518PX
球型
【軸】Φ6×35
14
16×16×41
50000
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
19656939
3717PX
平型
【軸】Φ6×35
76
50×50×48
3000
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
19656948
3718PX
平型
【軸】Φ6×31
126
50×50×56
3000
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください