サンフレックス
軸付砥石 ステンレス用 WA材
用途
ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質
【砥石】WA
色
ブルー/シルバー
適合工具
電動ドリル、エアードリル
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
粒度
寸法(mm)
質量(g)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656835
3423PX
円筒型
#60
【軸】Φ3×30
3
6×6×43
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
19656851
3424PX
円筒型
#80
【軸】Φ3×30
11
13×13×55
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
19656957
3721PX
トンガリ型
#60
【軸】Φ6×25
41
25×25×63
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
19656966
3722PX
トンガリ型
#60
【軸】Φ6×26
27
19×19×64
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
19656975
3723PX
円筒型
#60
【軸】Φ6×34
32
19×19×66
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
19656991
3724PX
トンガリ型
#60
【軸】Φ6×37
22
16×16×69
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
19657000
3725PX
円筒型
#60
【軸】Φ6×38
6
13×13×63
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください