サンフレックス
軸付砥石 金属用 PA材
寸法(mm)
【軸】Φ3×30
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合工具
電動ドリル、エアードリル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
粒度
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656808
3411PX
【砥石】PA
三角型
#120
ピンク/シルバー
4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
19656817
3412PX
【砥石】PA
傘型
#120
ピンク/シルバー
7
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
19656826
3415PX
【砥石】PA
円筒型
#80
ピンク/シルバー
6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
19656860
3451PX
【砥石】GC
三角型
#120
グリーン/シルバー
4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください