サンフレックス
軸付砥石 非鉄用 GC材
用途
超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に
材質
【砥石】GC
色
グリーン/シルバー
適合工具
電動ドリル、エアードリル
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
粒度
寸法(mm)
質量(g)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656869
3452PX
傘型
#100
【軸】Φ3×30
6
13×13×55
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
19656878
3453PX
円筒型
#60
【軸】Φ3×30
2
3×3×40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
19656887
3455PX
円筒型
#60
【軸】Φ3×30
4
10×10×43
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
19657009
3752PX
トンガリ型
#100
【軸】Φ6×38
5
16×16×63
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
19657018
3753PX
傘型
#60
【軸】Φ6×37
19
19×19×65
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
19657027
3755PX
円筒型
#60
【軸】Φ6×33
62
32×32×65
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
19657036
3757PX
平型
#60
【軸】Φ6×36
64
50×50×49
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
19657045
3758PX
平型
#60
【軸】Φ6×32
102
50×50×57
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください