曜日別特売

フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU

フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU - イマオコーポレーション
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55637664AMWF40-BU-T160テーパー60
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637673AMWF40-BU-D159ダイヤ60
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637689AMWF50-BU-T323テーパー75
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637716AMWF50-BU-D322ダイヤ75
40,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637734AMWF40-BU-S163ストレート60
22,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55637743AMWF50-BU-S330ストレート75
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする