伊藤製作所(粉砕機)
ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)
30
電源
AC100V
ローラーサイズ(mm)
25×300
回転数
最大1000rpm
ローラー数
固定駆動×1 / 移動式×1
タイマー
デジタルタイマー
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661656
MF-1
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません