接触冷感タオル(ケース付き)

接触冷感タオル(ケース付き) - スケーター接触冷感タオル(ケース付き) - スケーター接触冷感タオル(ケース付き) - スケーター接触冷感タオル(ケース付き) - スケーター接触冷感タオル(ケース付き) - スケーター接触冷感タオル(ケース付き) - スケーター接触冷感タオル(ケース付き) - スケーター接触冷感タオル(ケース付き) - スケーター

夏のプレゼントや、プチギフトにひんやりタオル(ケース付き)です。水で濡らしてひんやり爽やか、気持ちいい。薄手の生地でかさばらず、1メートルのロング丈でしっかり巻けるクールタオル。専用ケースのフタはバッグの持ち手などに掛けられるカラビナ形状になっています。接触冷感、抗菌・防臭、UVカット率95%。暑い夏のお供にオススメです。

寸法(mm)タオル:約1000×300、ケース:約Φ67×204タイプ気化熱効果タイプ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面19662286TOC1アリエル
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面19662295TOC1くまのプーさん
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面19662311TOC1トイ・ストーリー
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面19662320TOC1ミッキー&フレンズ
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする