伊藤製作所(粉砕機)
内面ジルコニア製ナイロンポット
山型邪魔板付のナイロンポットです。
内面はジルコニア製です。
材質
【内面】ジルコニア【外面】ナイロン
内径(Φmm)
90
外径
130
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19661805
300mL
300
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19661821
500mL
500
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。