内面ジルコニア製ポット

内面ジルコニア製ポット - 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ポット - 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ポット - 伊藤製作所(粉砕機)
材質【内面】ジルコニア【外装】ナイロン内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内高(mm)
外高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19661769300mL300901305090
170,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19661778500mL5009013090140
210,000
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196617871000mL1000100140130170
310,000
309,800
340,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196617963000mL3000145220180220
380,000
379,800
417,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする