Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W

Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W - Hamee(ハミィ)Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W - Hamee(ハミィ)Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W - Hamee(ハミィ)Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W - Hamee(ハミィ)Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W - Hamee(ハミィ)Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W - Hamee(ハミィ)Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W - Hamee(ハミィ)Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W - Hamee(ハミィ)

・USB-C / USB-A の2ポート搭載
・最大出力65WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載
・これ1台で、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など同時充電可能
・淡く透けるシアーな質感
・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現
・PPSに対応する機器に最適な出力で効率的に電源を供給
・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載
・安心して使用できる2年間の長期保証

定格出力
・Type-Cポート
[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大出力65W)
[PPS]3.3V~21V/3A(最大出力65W)
・USB-Aポート:DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大出力18W)
・Type-Cポート+USB-Aポート
DC20V/2.25A(最大出力45W)+DC5V/3A(最大出力15W)
[PPS]3.3V~21V/2.25A(最大出力45W)
質量(g)約108サイズ(cm)約縦4.0×横3.9×厚5.1コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1入力電圧(V)AC100-240保証期間2年入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)1.8(最大)出力ポートType-C、USB-A内容量1個
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※ケーブルは付属しません。別途、各端末に対応したケーブルが必要です。
※USBポートを同時に使用しますと、USB PDでの充電ができません。同時使用の場合、CポートはPDで最大45W、AポートはPDではなく5V/3Aまでとなります。この出力を超える機器の組み合わせは電力不足により充電できない場合があります。
※本製品のご使用による各機種の故障、損害、破損などについては、メーカーは一切その責任を負いません。
※海外でのご使用については一切保証いたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像19664316578-9725-972494グレー
オープン
4,527
4,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像19664325578-972500パープル
オープン
4,527
4,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像19664341578-9725-972487ブルー
オープン
4,527
4,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像19664350578-972517ホワイト
オープン
4,527
4,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする