ホリカフーズ
レスキューフーズ 1日セット 6箱入
無理なく食べられる軽めの1日セット
セット内容
おかゆ/とりそぼろ/もち麦のトマトリゾット/みそ汁/白いごはん/ビーフカレー/発熱材・発熱溶液・外袋×各3/レンゲ・紙ナプキン×各3
幅(mm)
235
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
80
奥行(mm)
305
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19737886
00008799
¥
22,416
¥
21,980
¥
23,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください