曜日別特売

レスキューフーズ(1食パック×12箱)

レスキューフーズ(1食パック×12箱) - ホリカフーズレスキューフーズ(1食パック×12箱) - ホリカフーズレスキューフーズ(1食パック×12箱) - ホリカフーズレスキューフーズ(1食パック×12箱) - ホリカフーズ

約20~30分でホカホカ!非常時にも温かいご飯とお味噌汁を
発熱剤付きの食事とおみそ汁がセットなので、個々に配付する手間も省けます。
おみそ汁は麩と大根入りで食物繊維も摂取可能。
おかゆ&とりそぼろパックは固い物が食べられない高齢者や幼児にオススメ。

幅(mm)220高さ(mm)295奥行(mm)85内容量1ケース
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973789500036883おかゆ/とりそぼろ/発熱剤・発熱溶液・加熱袋×各1/レンゲ・紙ナプキン×各1おかゆ&とりそぼろ0.5
13,020
11,980
12,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973791100036578白いごはん/ビーフカレー/みそ汁/発熱剤・発熱溶液・加熱袋×各1/レンゲ・紙ナプキン×各1カレーライス&みそ汁つき0.8
17,496
16,980
18,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973792000036579白いごはん/牛丼/みそ汁/発熱剤・発熱溶液・加熱袋×各1/レンゲ・紙ナプキン×各1牛丼&みそ汁つき0.8
19,680
18,980
20,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973792900036580白いごはん/ビーフシチュー/みそ汁/発熱剤・発熱溶液・加熱袋×各1/レンゲ・紙ナプキン×各1シチュー&ライスみそ汁0.8
18,096
17,980
19,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする