曜日別特売

レスキューフーズ カレーライス 1食ボックス 単品

レスキューフーズ カレーライス 1食ボックス 単品 - ホリカフーズ

携帯性のよい、1食ボックスタイプ
発熱剤で温めることにより、火も水も使わず、本格的な温かい食事をとることができます。
過剰な水分摂取をしないよう薄味で調理し、栄養面や食べやすさにも配慮しています。
ご飯の容器がトレーパックとなり、お皿などを別途用意することなく、おかずやルーなどそのままかけて召し上がることができます。

付属品ボール箱セット内容白いごはん/おかず/発熱剤/発熱溶液/外袋/レンゲ/紙ナプキン 各1個 セット内容は変更になる場合がございます。幅(mm)164質量(kg)0.6高さ(mm)65奥行(mm)125内容量1箱
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974015100289722
1,188
1,098
1,186(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする