曜日別特売

レスキューフーズ 1食ボックス 12箱入

レスキューフーズ 1食ボックス 12箱入 - ホリカフーズレスキューフーズ 1食ボックス 12箱入 - ホリカフーズレスキューフーズ 1食ボックス 12箱入 - ホリカフーズ

携帯に便利な、1食ボックスタイプ
発熱剤で温めることにより、火も水も使わず、本格的な温かい食事をとることができます。
過剰な水分摂取をしないよう薄味で調理し、栄養面や食べやすさにも配慮しています。
ご飯の容器がトレーパックとなり、お皿などを別途用意することなく、おかずをそのままかけて召し上がることができます。
豊富なメニューから組み合わせることにより、飽きることなく食事できます。
トマトリゾット:完熟トマトを中心に、9種類の野菜、白いんげん豆、大麦、小麦をじっくり煮込んだトマトのスープをごはんにかけて簡単スープリゾットに。
牛丼:味がしみ込んだ牛肉とタマネギの自然の甘みが絶妙に絡み合い、白いごはんと美味しくマッチ。活動する人たちに人気のメニューです。
シチュー&ライス:食べごたえのある牛肉、じゃがいも、にんじんをデミグラスソースで煮込んだコクのあるシチュー。白いご飯によく合う洋食系のメニューです。
中華丼:具沢山の野菜は災害時の野菜不足を補い、コクのあるタレは白いごはんとほどよく絡み合い本格派中華の味わいです。
煮込みハンバーグライス:食べやすく小さくしたハンバーグと野菜をしょうゆベースのたっぷりなタレで煮込んだ一品です。

セット内容白いごはん/おかず/発熱剤/発熱溶液/外袋/レンゲ/紙ナプキン 各1個 セット内容は変更になる場合がございます。幅(mm)390高さ(mm)147質量(g)600奥行(mm)345内容量1ケース
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974083500349265トマトリゾット
14,748
13,980
15,098(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974085100008795牛丼
16,416
14,980
16,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974086000008796シチュー&ライス
15,912
14,980
16,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974086900036576中華丼
15,420
14,980
16,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974087800362430煮込みハンバーグライス
16,116
14,980
16,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする