もっちりつや炊きおにぎり 単品

もっちりつや炊きおにぎり 単品 - LA・PITA

調理不要!そのまま食べられる長期保存おにぎり
北海道米100%使用した長期保存おにぎり。
特許製法とレトルト製法を採用し画期的なレトルトご飯の食感と安全性を実現しました。
レトルトなので水不要でそのまま食べられます。
フィルム付きで手が汚れません。
おかずを置ける嬉しい紙皿付き。
五目ごはん:
甘めの味付けでお子様にもおすすめ。ゴボウやニンジン、こんにゃくなどたくさんの種類が入っています。素材の旨味がしっかりと感じられる人気の定番味です。
こんぶ:
ご飯とよく絡んだ昆布の旨味と醤油味がほっとさせます。栄養が豊富な昆布は牛乳の約7倍のカルシウムが含まれており、鉄分は約39倍、ミネラルは約23倍も含まれています。
うめしそ:
梅の香りが食欲をそそります。爽やかでサッパリした味付けで食べやすい。梅にはたくさんのクエン酸が含まれており、疲労回復の効果があると言われています。

付属品紙皿内容量(g)100内容量1個
注意
※種は入っていません。
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974106100362129五目ごはん
450
449
485(税込)
32日以内出荷
返品不可
1974107000362130こんぶ
450
449
485(税込)
32日以内出荷
返品不可
1974107900362131うめしそ
450
449
485(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする