サタケ
マジックライス おかゆ 50袋入
おかゆ・やわらかご飯、水の量で選べる2通りの食べ方
熱湯で15分、水だと60分で完成。
付属品
スプーン(個包装)
幅(mm)
420
高さ(mm)
145
奥行(mm)
305
内容量(g)
42(1袋あたり)
内容量
1ケース
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19741779
00350065
白がゆ
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19741788
00350067
青菜がゆ
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19741797
00350068
梅がゆ
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください