曜日別特売

レスキューフーズ 単品

レスキューフーズ 単品 - ホリカフーズレスキューフーズ 単品 - ホリカフーズレスキューフーズ 単品 - ホリカフーズ

温めても、そのまま食べても! レスキューフーズのお惣菜シリーズ
普段の食卓でおなじみの味が勢揃い。人数や年齢層・嗜好に応じて自由に組み合わせてお選びいただけます。
ぶり大根:やわらかなぶりの身と、しっかり味の染み込んだ大根との美味しさ。
牛肉大和煮:昔懐かしい大和煮の味を再現しました。
牛肉すきやき:野菜と牛肉を、しょうゆと砂糖でじっくり味付けしました。
とりそぼろ:鶏ひき肉を甘じょっぱく味付けし、香りのよいごまとあわせました。
ポテトツナサラダ:災害時に不足しがちな野菜を、食べやすいポテトツナサラダにしました。
煮込みハンバーグ:食べやすく小さくした柔らかいハンバーグと野菜を、しょうゆベースのタレで煮込みました。※ご飯は別売りです。
ビーフカレー:牛肉と野菜の旨みとスパイシーなカレーのハーモニーがたまりません。※ご飯は別売りです。
牛丼の素:牛肉の旨みと玉葱の自然な旨みが絶妙に絡み合い、上品な味に仕上げました。※ご飯は別売りです。
ビーフシチュー:赤ワインの芳醇な香りと牛肉の旨みが絡み合ったコクのあるソースで煮込みました。※ご飯は別売りです。
中華丼の素:しょうゆベースのスープとたっぷり野菜がバランスのよい旨みを引き出しています。※ご飯は別売りです。

注意
※ご飯は別売りです。
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
全10種類を絞り込む
内容量(g)
内容量(g)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19742558002897631缶7733ぶり大根7790
375
369
399(税込)
12日以内出荷
返品不可
19742567002897641缶7732牛肉大和煮7770
445
439
474(税込)
12日以内出荷
返品不可
19742576002447831缶7732牛肉すきやき7770
302
299
323(税込)
12日以内出荷
返品不可
19742585002897671缶7732とりそぼろ7770
223
219
237(税込)
12日以内出荷
返品不可
19742601002514391缶7733ポテトツナサラダ77100
312
309
334(税込)
12日以内出荷
返品不可
19742610003624331袋130175煮込みハンバーグ40180
523
519
561(税込)
12日以内出荷
返品不可
19742619002897701袋130175ビーフカレー40180
409
399
431(税込)
12日以内出荷
返品不可
19742628002865471袋130175牛丼の素40180
578
569
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742637002865451袋130175ビーフシチュー40180
532
529
571(税込)
12日以内出荷
返品不可
19742646002865481袋130175中華丼の素40180
489
479
517(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする