マジックパスタ 単品

マジックパスタ 単品 - サタケ

お湯を注いで3分、サッと仕上がる本格パスタ
カルボナーラ:クリーミーなソースに、ベーコンと胡椒が効いた、大人から子供まで幅広い人気の味。
ペペロンチーノ:唐辛子の辛さとガーリックの風味がくせになる味。
きのこのパスタ:デミグラス風味のソースに、きのこの食感がアクセントとなった洋風パスタ。
ミートパスタ:コクのあるソースと、ミートのうま味が絶妙なバランスで調和しています。
【選べる人気の3種類!】カルボナーラ、ペペロンチーノ、きのこのパスタ(デミグラス風味)の3種類のソースをご用意しました。
【こだわりのショートパスタ】国内で加工した、こだわりのパスタを使用。湯伸びしにくく、アルデンテの食感が持続します。
【軽くてコンパクト】スプーンも付いて便利!アウトドアやオフィスなど、どこでも手軽にお召し上がりいただけます。

幅(mm)160高さ(mm)155奥行(mm)90
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19743258003619171個ミートパスタ
440
439
474(税込)
12日以内出荷
返品不可
19743231002779541袋カルボナーラ
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
19743240002865511袋ペペロンチーノ
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
19743249002865491袋きのこのパスタ
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
197432310027795484828390-00277954 マジックパスタ サタケ 84828390マジックパスタサタケ1袋
399
税込431
注文コードが変更になりました
197432400028655184828399-00286551 マジックパスタ サタケ 84828399マジックパスタサタケ1袋
399
税込431
注文コードが変更になりました
197432490028654984828408-00286549 マジックパスタ サタケ 84828408マジックパスタサタケ1袋
399
税込431
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする