防災備蓄セットbibo(ベビー用)

防災備蓄セットbibo(ベビー用) - 三和製作所

ビジネスシーンに溶け込むbibo「防災備蓄セット」が社員の毎日に安心を
biboは「暮らしの安心を贈り合う」をコンセプトに開発された防災備蓄セット。オフィスにもマッチするクールなデザインで、いつ起こるかわからない災害に備えます。大切な社員や取引先様へのギフトにもお勧めです。これからの防災備蓄品は倉庫や見えない場所にしまい込むのではなく、オフィスの各フロアなど生活動線上に「見せながらいつでも備える」ことを提案します。
biboは3つのユニットから構成されており、共用箱1つと3日分の防災用品が入った4種類のユニットから2つお選びいただけます

セット内容
【ベビー用(食事)】/保存水×3/保存食(粥)×3/発熱剤×3/哺乳瓶×3/粉ミルク(13g)×10/おしゃぶり×1/紙コップ×1/ごみ袋×3
【ベビー用(衛生)】/使い捨てカイロ×3/おしりふき×1/アルミシート×1/ポケットティッシュ×1/ベビー用綿棒(10本組)×1/スタイ×1/ガーゼタオル×1/ベビー用オイル/ベビー用つめ切りハサミ/ベビー用つめやすり
【共用箱】/マスク(6枚入)/使い捨てカイロ(6枚入)/瞬間冷却剤/長期保存ウェットティッシュ(2袋)/ポケットティッシュ(2袋)/非常用トイレ(3枚入)/防災用ホイッスル(2個)/軍手(2双)/簡易アルミブランケット(2枚)/多機能ラジオライト/多機能ツール/簡易救急セット/防災の手引き
幅(mm)352高さ(mm)290タイプドット奥行(mm)200内容量1セット
注意
※外箱は段ボール紙を使用しております。高温多湿、水のある場所には置かないでください。※日差しなどによって外箱は変色する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974639900262107
15,000
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする