Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト

Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト - リブプラス

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。伸縮式でコンパクトに収納可能。クッションやセーター等の平干しもできる。(※40×60cmまで) 。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物パーツ付き

材質小物干しパーツ:ポリプロピレン質量(kg)(約)1.95ホワイト材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂耐荷重(kg)全体:(約)7寸法(cm)商品:(約)51~80×42×89(使用時)、(約)51×63×9(収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665156NY-323
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする