Quick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト

Quick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト - リブプラス

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。ドアにかけて使えるから省スペース。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物干しパーツ付き。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)

材質小物干しパーツ:ポリプロピレン、保護パーツ:シリコーンホワイト材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂質量(g)(約)800耐荷重(kg)全体:(約)3寸法(cm)商品:(約)61×37.5×58(使用時)、商品:(約)61×4×58(収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665120NY-326
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする