リブプラス
Quick Lock 伸縮できる軽量コンパクト小物干しホワイト
工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。使わないときはコンパクトに収納可能。フェイスタオルやバスタオルもしっかり干せる。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物干しパーツ付き
材質
小物干しパーツ:ポリプロピレン
質量(kg)
(約)1.9
色
ホワイト
材質(本体)
スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂
耐荷重(kg)
全体:(約)7
寸法(cm)
商品:(約)51~77×65×79(使用時)、商品:(約)51×10×88(収納時)
材質(チェーン)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19665138
NY-325
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください