Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト

Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト - リブプラスQuick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト - リブプラス

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。伸縮式でコンパクトに収納可能。クッションやセーター等の平干しもできる。(※40×60cmまで) 。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物パーツ付き

材質小物干しパーツ:ポリプロピレン質量(kg)(約)3.15ホワイト材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂耐荷重(kg)全体:(約)12寸法(cm)商品:(約)61~100×60×103、(約)61×63×11(収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665165NY-324
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする