曜日別特売

Quick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト

Quick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト - リブプラスQuick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト - リブプラスQuick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト - リブプラスQuick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト - リブプラスQuick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト - リブプラスQuick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト - リブプラスQuick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト - リブプラスQuick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト - リブプラス

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる洗濯機ラック。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)。スペースに合わせて幅を伸縮でき、回すだけで伸縮・固定が可能。小物が掛けられる便利なミニフック2個付き。

質量(kg)(約)3.4ホワイト材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂耐荷重(kg)全体:(約)11寸法(cm)商品:(約)64~99×30×151材質(フック)ポリプロピレン有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)61~96×30×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665147NY-327
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする