曜日別特売

ストリングライト

ストリングライト - CAPTAIN STAG

8mのコードと吊り下げ可能なハンドル付きでキャンプサイトを楽しく彩る、充電式のイルミネーションライト。テント出入口やインナーテントの照明・飾り付けに最適。ひも状の暖色LEDでテント周りを華やかに。巻き取り式のコードが8メートルも長さがあるので、垂らしたり張ったり様々な用途に活用できる。
夜暗くなると見えにくい足元を照らしたり、テントの場所を明示したい時にも便利。巻き取り部のハンドルを倒し、つまみを時計回りに回すと、コードが本体の中に収納される。ハンドルをフックなどに掛けて、吊るしても使用可能。Type-C USBケーブルが付属。充電式で繰り返し使用が可能。
充電時間約3時間で、約3時間連続使用可能。※使用状況により異なります。急な雨が降ってきても安心の生活防水仕様。本体×1、Type-C USBケーブル×1。

材質本体/ABS樹脂 コード/ポリ塩化ビニル スイッチ部/シリコンカーキ質量(g)190サイズ(cm)本体/幅9×奥行9×高さ5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668349UK-4076
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする