キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) シエロ クーラーボックス 5

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) シエロ クーラーボックス 5 - CAPTAIN STAG

レジャーやアウトドアなどに、丈夫なハードケースのクーラーボックス。フタがフラットになっているので、簡易テーブルとして使う事ができる。幅いっぱいの大型ハンドル。
肩に掛けて持ち運べるショルダーベルト付き。フタはワンプッシュでロック解除でき、開閉が簡単。フタが外せるからお手入れ簡単。
500mlペットボトルなら4本、350ml缶なら6本入れられるサイズ。日本国内で製造管理された製品。

材質本体フタハンドルベルト/ポリプロピレン フタパッキン/発泡ポリエチレン 断熱材/発泡スチロールマットブルー質量(g)710容量(L)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×19.5×20.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668376UE-0103
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする