曜日別特売

ロジクール COMPUTE MOUNT

ロジクール COMPUTE MOUNT - ロジクールロジクール COMPUTE MOUNT - ロジクールロジクール COMPUTE MOUNT - ロジクール

ロジクールPCマウントは、ロジクールRoomMateやその他のコンピュータデバイスを、会議スペースのどこにでもしっかりと取り付けることができます。
コンピュータデバイスを、安全な見えないところにしっかりマウントし、ディスプレイ背面、キャビネット内、移動式ディスプレイスタンド上に目立たないようにすっきりと設置することができます。
ロジクールPCマウントは、ロジクールRoomMateビデオ会議アプライアンスや、その他のコンピュータ(Google Meetハードウェア、Intel NUCなど)を備えた会議室向けに設計されています。
ケーブルリテンション クランプにより、接続をしっかりと保持しながらケーブルを整頓することができます。

セット内容PCマウント(ケーブルリテンション クランプ付き)、取り付けハードウェア、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×164×350対応ロジクールRoomMate、100×100または75×75のVESAパターンに対応した省スペース型コンピュータ保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667981PCMNTSFF
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする